pagina iniziale

TELEMECANIQUE SENSOR - INTERRUTTOREI SICUREZZA

YAGEO TMSS ITALY S.R.L.
copiacopia
TELEMECANIQUE SENSOR - INTERRUTTOREI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • con indicatore di stato -

  • adatto per funzioni di sicurezza -

  • forza di chiusura - 20 N

  • con sblocco d’emergenza - No

  • tipo di meccanismo di ritenuta - principio della corrente parassita

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110354959

Codice prodotto

TVXCSL764B2

Cod. produttore

XCSL764B2

Produttore

TSIXCSL764B2

con indicatore di stato:

adatto per funzioni di sicurezza:

forza di chiusura:

20 N

con sblocco d’emergenza:

No

tipo di meccanismo di ritenuta:

principio della corrente parassita

con sblocco ausiliario:

No

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide pe:

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide pe:

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide pe:

24 V

larghezza del sensore:

98 mm

altezza del sensore:

146 mm

lunghezza del sensore:

44 mm

numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

numero di contatti di riposo:

2

numero di contatti di chiusura:

1

numero di contatti invertitori:

0

esecuzione dell’organo di comando:

organo di comando lento

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

forma della scatola:

blocco

Attacco Lampada:

metallo

rivestimento scatola:

altri

Tipo di interfaccia/connessione:

senza

esecuzione dell’interfaccia per comunicazione sicura:

senza

esecuzione del collegamento elettrico:

altri

categoria di protezione antideflagrante per gas:

senza

categoria di protezione antideflagrante per polvere:

altri

temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷40 °C

grado di protezione (IP):

IP67K

INTERRUTTOREI SICUREZZA