STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S20C300D RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-150X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Altezza del profilo laterale - 75 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8029210828824
Codice prodotto
SFZ2S20C300D
Cod. produttore
2S20C300D
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Altezza del profilo laterale:
75 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Materiale:
Acciaio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir


