STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S15D400 DERIV.SCAL. T PIANA 400X100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 400 mm
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210828336
Codice prodotto
SFZ2S15D400
Cod. produttore
2S15D400
Produttore
SFZ
Larghezza della passerella a traversini:
400 mm
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza della derivazione (passerella a traversini):
400 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Modello simmetrico:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no