pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P600 COP. AUTOBLOCCANTE 600X15-3M S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P600 COP. AUTOBLOCCANTE 600X15-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210827810

Codice prodotto

SFZ2S05P600

Cod. produttore

2S05P600

Produttore

SFZ

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.