pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210827780

Codice prodotto

SFZ2S05P300

Cod. produttore

2S05P300

Produttore

SFZ

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchio per sistema portacavi, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S05P300 - COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M S