pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02D300 SCALETTA 300X100-3M S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02D300 SCALETTA 300X100-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210827728

Codice prodotto

SFZ2S02D300

Cod. produttore

2S02D300

Produttore

SFZ

Larghezza:

300 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato Sendzimir

Fissaggio dei gradini:

Altri

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Sezione utile:

240 mm²

Peso:

3.74 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S02D300 - SCALETTA 300X100-3M S