STEEL LINE CMS SRL - SFZ2R62 KIT BARRETTA TERRA + N.2 VITI R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di connessione
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8029210833088
Codice prodotto
SFZ2R62
Cod. produttore
2R62
Produttore
SFZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Linguetta di connessione
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Articolo della serie HP 2 costituito da kit barretta di terra + viti, in altri materiali/altri trattamenti.