STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I90 BLOCCA COP. FORO=8,5X18 55X30 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per passerella a traversini - sì
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Adatto per passerella a filo - no
Materiale - Acciaio inox
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8029210833019
Codice prodotto
SFZ2I90
Cod. produttore
2I90
Produttore
SFZ
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Materiale:
Acciaio inox
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi