STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I37C500 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500X075 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8029210832784
Codice prodotto
SFZ2I37C500
Cod. produttore
2I37C500
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
no
Incernierato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


