pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D400 CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 I

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D400 CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210831756

Codice prodotto

SFZ2I11D400

Cod. produttore

2I11D400

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2I11D400 - CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 I