STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10C500 CURVA SCAL.90 PIANA 500X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8029210831527
Codice prodotto
SFZ2I10C500
Cod. produttore
2I10C500
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


