pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02D600 SCALETTA 600X100-3M I

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02D600 SCALETTA 600X100-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210831350

Codice prodotto

SFZ2I02D600

Cod. produttore

2I02D600

Produttore

SFZ

Larghezza:

600 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Fissaggio dei gradini:

Altri

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Sezione utile:

480 mm²

Peso:

4.58 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie HP 2 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.