STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02D150 SCALETTA 150X100-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
3 M
EAN
8029210831305
Codice prodotto
SFZ2I02D150
Cod. produttore
2I02D150
Produttore
SFZ
Larghezza:
150 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Fissaggio dei gradini:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Sezione utile:
120 mm²
Peso:
3.31 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.