SPECIALCAVI - BDSURS9842 CAVO URS DATI RS485 2X2XAWG24 DCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
2000002439318
Codice prodotto
BDSURS9842
Cod. produttore
URS9842
Produttore
BDS
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo multicoppie schermato globalmente, adatto per elettronica, per trasmissioni dati tra unita centrali e periferiche attraverso porte RS422 e RS485, per interconnessione tra apparecchiature dove sia richiesta una elevata qualita dei segnali trasmessi. Idoneo per applicazioni non rientranti nell?ambito del regolamento CPR e per installazioni all?interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l?utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). Questo cavo, ove consentito, puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non e ammessa la posa interrata (anche se protetta) e la posa permanente in esterno (anche se protetta).