pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSRSV10002M100 CAVO F(T)S29OM16 EVC PH120 2X1,00 COL.VI

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSRSV10002M100 CAVO F(T)S29OM16 EVC PH120 2X1,00 COL.VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 230 V

  • Tensione nominale U - 400 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074155675

Codice prodotto

BDSRSV10002M100

Cod. produttore

RSV10002M100

Produttore

BDS

Tensione nominale U0:

230 V

Tensione nominale U:

400 V

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH per sistemi di evacuazione vocale, resistenti al fuoco (PH120), in accordo alla norma CEI 20-105 e UNI 9795:2013. Questo cavo, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 450/750V o 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Tutto ciò non esclude possibili problematiche dovute alle eventuali interferenze elettromagnetiche. Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta.