SPECIALCAVI - BDSRSH25002M100 CAVO F(T)E29OHM16 PH120 2X2,50 SCH.ALPOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
2000003373161
Codice prodotto
BDSRSH25002M100
Cod. produttore
RSH25002M100
Produttore
BDS
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH schermato per segnalamento e comando, resistente al fuoco (PH120), in accordo alla norma CEI 20-105:2024, CEI UNEL 35338 e UNI 9795:2021. Utilizzabile per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalamento manuale dell?allarme d?incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o adun altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d?uso. Adatto per i collegamenti dei sistemi antincendio e degli attuatori (es. elettroserrature, evacuatori naturali di fumo e calore, elettromagneti per sgancio di porte tagliafuoco, ecc.) con tensioni di esercizio comprese tra 12V e 24V in corrente alternata. Questo cavo, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore ouguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 450/750V o 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Il cavo, se stoccato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Non e ammessa la posa interrata, anche se protetta.