SPECIALCAVI - BDSRG58M100 CAVO RG 58 C/U ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
2000001428160
Codice prodotto
BDSRG58M100
Cod. produttore
RG58M100
Produttore
BDS
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo coassiale indicato per la connessione di antenne e cablaggio: WLAN, GPS, automotive, network access device. Adatto anche per installazioni CCTV, per telecamere di controllo e video sicurezza. Idoneo per applicazioni non rientranti nell?ambito del regolamento CPR e per installazioni all?interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l?utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). Non e ammessa la posa interrata, anche se protetta.