SPECIALCAVI - BDSPRN2150M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X1,50 ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori - 2
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Geometria del cavo - Piatta
Confezione
100 M
EAN
7449077970350
Codice prodotto
BDSPRN2150M100
Cod. produttore
PRN2150M100
Produttore
BDS
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Geometria del cavo:
Piatta
Colore del conduttore:
Rosso/nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Altezza approssimativa cavo:
2.95 mm
Larghezza approssimativa cavo:
6 mm
Colore della guaina esterna:
Rosso
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca