pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSLYZ02510 CAVO LIYCY 10X0,25 CCA

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSLYZ02510 CAVO LIYCY 10X0,25 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

2000001422557

Codice prodotto

BDSLYZ02510

Cod. produttore

LYZ02510

Produttore

BDS

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo schermato per trasmissione dati nell?elettronica e nei computer, per impiantidi segnalamento, misura, comando e controllo ed in generale dove sono richieste una efficiente protezione da disturbi elettromagnetici esterni e dimensioni contenute. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non e ammessa la posa interrata (anche se protetta) e la posa permanente in esterno (anche se protetta).