SPECIALCAVI - BDSLYZ02502M100 CAVO LIYCY 2X0,25 CCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 230 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Tensione nominale U - 400 V
Confezione
100 M
EAN
7449078424173
Codice prodotto
BDSLYZ02502M100
Cod. produttore
LYZ02502M100
Produttore
BDS
Tensione nominale U0:
230 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Tensione nominale U:
400 V
Cavo schermato per trasmissione dati nell’elettronica e nei computer, per impianti di segnalazione, misura, comando e controllo ed in generale dove sono richieste una efficiente protezione da disturbi elettromagnetici esterni e dimensioni contenute. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.