pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSLXZ05003M100 CAVO LIYCY 3X2X0,50 CCA

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSLXZ05003M100 CAVO LIYCY 3X2X0,50 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 230 V

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Tensione nominale U - 400 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449076461101

Codice prodotto

BDSLXZ05003M100

Cod. produttore

LXZ05003M100

Produttore

BDS

Tensione nominale U0:

230 V

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Tensione nominale U:

400 V

Cavo multicoppie schermato sul totale per trasmissione dati nell’elettronica e nei computer, per impianti di segnalazione, misura, comando e controllo ed in generale dove sono richieste una efficiente protezione da disturbi elettromagnetici esterni e dimensioni contenute. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a correntecontinua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.