SPECIALCAVI - BDSGMZ250004 CAVO FG16OH2M16 4G25,00 SCHERMATO LSZH C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
7449071944227
Codice prodotto
BDSGMZ250004
Cod. produttore
GMZ250004
Produttore
BDS
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH multipolare per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici. E particolarmente indicato nei luoghi con pericolo di incendio e con elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, ospedali, ecc. E idoneo per la posa all?interno di ambienti anche bagnati e puo essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, in tubazioni, canalette e sistemi similari. La schermatura contribuisce alla protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.