SPECIALCAVI - BDSGMMU40001 CAVO FG18OM16 1X4,00 B2CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - B2ca
Confezione
100 M
EAN
2000001379301
Codice prodotto
BDSGMMU40001
Cod. produttore
GMMU40001
Produttore
BDS
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH multipolare per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici. E particolarmente indicato nei luoghi con elevato pericolo di incendio come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee, gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 1000 metri. E idoneo per la posa all?interno di ambienti anche bagnati e puo essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, in tubazioni, canalette e sistemi similari. Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.