SPECIALCAVI - BDSGMMU100005 CAVO FG18OM16 5G10,00 B2CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 10 mm² 
- Numero di conduttori - 5 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Materiale della guaina esterna - Altri 
- Tensione nominale U0 - 600 V 
Confezione
- 100 M 
Serie di prodotti
FG18OM16 B2ca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449078652620
Codice prodotto
BDSGMMU100005
Cod. produttore
GMMU100005
Produttore
BDS
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Numero di conduttori:
5
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Altri
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Conduttori twistati:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Più di uno
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
20.5 mm
Tensione nominale U:
1000 V