pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSGAZ40005 CAVO FG16OR16AR16 5G4,00 ARMATO CCA

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSGAZ40005 CAVO FG16OR16AR16 5G4,00 ARMATO CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

Confezione

  • 100 M

EAN

2000000479941

Codice prodotto

BDSGAZ40005

Cod. produttore

GAZ40005

Produttore

BDS

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo multipolare armato per energia, segnalamento o comando, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo. Adatto per posa all?interno, in ambienti anche bagnati, ed all?esterno. Ideale per posa fissa su muratura e strutture metalliche o sospesa. L?armatura a treccia di acciaio zincato, offrendo una particolare protezione meccanica e robustezza, lo rende particolarmente indicato per applicazioni in ambienti industriali ove siano presenti gravose esigenze di servizio. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.