SPECIALCAVI - BDSFRORRZ05004M100 CAVO FROR16 PE 4X0,50 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
2000004332792
Codice prodotto
BDSFRORRZ05004M100
Cod. produttore
FRORRZ05004M100
Produttore
BDS
Cavo per posa fissa conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo multipolare per impianti di controllo, segnalamento, comando omisura con guaina esterna resistente agli oli con spessore rinforzato (0.6/1kV). Le caratteristiche di non propagazione dell?incendio (rischio basso posa a fascio) e le dimensioni esterne contenute lo rendono particolarmente adatto nella citofonia, in applicazioni civili, industriali interne e a bordo macchina. Per il particolare grado di isolamento della guaina (0.6/1kV) e anche idoneo alla posa interrata in cavidotto o esterna in impianti perimetrali. Inoltre puo essere anche utilizzato per applicazioni in posa mobile occasionale aciclica senza stress.