SPECIALCAVI - BDSFNZ05016GM100 CAVO FROR16 O.R. 16G0,50 UNEL NUM+GV CCA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 16
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
EAN
7449079382496
Codice prodotto
BDSFNZ05016GM100
Cod. produttore
FNZ05016GM100
Produttore
BDS
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
16
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
39 Ohm/km
Schermato:
no
Conduttori twistati:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...70 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
9.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Adatto come cavo di installazione:
sì
Peso:
160 kg/km