SPECIALCAVI - BDSFMZ10003M100 CAVO HS FM9OZ1 3G1,00 LSZH CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
2000005205514
Codice prodotto
BDSFMZ10003M100
Cod. produttore
FMZ10003M100
Produttore
BDS
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici.E particolarmente indicato nei luoghi con pericolo di incendio e con elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, ospedali, ecc. E idoneo per la posa all?interno di ambienti normali o umidi e, temporaneamente, all?esterno (protetto da raggi UV) su passerelle, in tubazioni, canalette e sistemi similari. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se acorrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Il cavo, se stoccato in esterno, deve essere protetto dairaggi UV. Non e ammessa la posa interrata (anche se protetta) e la posa permanente in esterno (anche se protetta).