SPECIALCAVI - BDSFMH02204M100 CAVO ALARM FM1OHM1 SC.AL/POL 4X0,22 CCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
2000005028717
Codice prodotto
BDSFMH02204M100
Cod. produttore
FMH02204M100
Produttore
BDS
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH schermato per impianti di antifurto dove e necessaria un?evacuazione sicura dai locali (es. edifici pubblici, uffici, alberghi, ospedali, ecc.). Vista la schermatura totale delle anime, risulta adatto per la trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V. Inoltre se viene utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V se a corrente alternata o a 120V se a corrente continua o non ondulata) puo essere installato in coesistenza dei cavi energia 600/1000V che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Il cavo stoccato/posato in esterno deve essere protetto dai raggi UV. Non e ammessa la posa interrata, anche se protetta.