pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSFF25005M100 CAVO FRORR FLESSIBILISSIMO 5G2,50 CCA

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSFF25005M100 CAVO FRORR FLESSIBILISSIMO 5G2,50 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 100 M

Serie di prodotti

EAN

7449077480033

Codice prodotto

BDSFF25005M100

Cod. produttore

FF25005M100

Produttore

BDS

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Superficie del conduttore:

Nudo

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

11.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

FFROR - Cavo flessibilissimo per impieghi in classe di esercizio ordinario in ambienti domestici come prolunga per grandi elettrodomestici (lavatrice, frigorifero, lavastoviglie, ecc.), per elettrodomestici mobili o soggetti a frequenti spostamenti (stufe elettriche, lucidatrice, battitappeto, ecc.), apparecchi da ufficio (computer, fotocopiatrici, ecc.) e nel settore delle industrie leggere e della cantieristica. Idoneo per applicazioni non rientranti nell’ambito del regolamento CPR e per installazioni all’interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l’utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). Non è ammessa la posa interrata,anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Dca - s3, d0, a3