SPECIALCAVI - BDSALZ75622M100 CAVO ALARM FROHR16 2X0,75+6X0,22 CCA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 230 V
Tensione nominale U - 400 V
Confezione
100 M
EAN
7449077970145
Codice prodotto
BDSALZ75622M100
Cod. produttore
ALZ75622M100
Produttore
BDS
Tensione nominale U0:
230 V
Tensione nominale U:
400 V
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo schermato per impianti di allarme ed antifurto. Grazie alla schermatura totaledei conduttori, risulta adatto per la trasmissione dati e segnali a bassa frequenza. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta.


