pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSALZ50822M100 CAVO ALARM FROHR16 2X0,50+8X0,22 CCA

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSALZ50822M100 CAVO ALARM FROHR16 2X0,50+8X0,22 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

2000003144396

Codice prodotto

BDSALZ50822M100

Cod. produttore

ALZ50822M100

Produttore

BDS

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo schermato per impianti di allarme ed antifurto. Grazie alla schermatura totale dei conduttori, risulta adatto per la trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominaleminore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non e ammessa la posa interrata, anche se protetta.