SPECIALCAVI - BDSALZ50222 CAVO ALARM FROHR16 2X0,50+2X0,22 CCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
2000005170980
Codice prodotto
BDSALZ50222
Cod. produttore
ALZ50222
Produttore
BDS
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo schermato per impianti di allarme ed antifurto. Grazie alla schermatura totale dei conduttori, risulta adatto per la trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominaleminore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non e ammessa la posa interrata, anche se protetta.