SPECIALCAVI - BDSAHZ75622M100 CAVO ALARM FROHR16 G4 BLU 2X0,75+6X0,22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Superficie del conduttore - Ramato
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori - Colore
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Confezione
100 M
EAN
7449070723403
Codice prodotto
BDSAHZ75622M100
Cod. produttore
AHZ75622M100
Produttore
BDS
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie del conduttore:
Ramato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Tensione nominale U:
750 V
Rinforzo del materiale:
Alluminio