pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSAHZ75222M100 CAVO ALARM FROHR16 G4 BLU 2X0,75+2X0,22

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSAHZ75222M100 CAVO ALARM FROHR16 G4 BLU 2X0,75+2X0,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

2000004905446

Codice prodotto

BDSAHZ75222M100

Cod. produttore

AHZ75222M100

Produttore

BDS

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo schermato con guaina grado 4 per impianti di allarme ed antifurto. Grazie alla schermatura totale dei conduttori, risulta adatto per la trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza. Possedendo una guaina dimensionata per una tensione di isolamento 0.6/1 kV, risulta inoltre idoneo per l?installazione in condutture in coesistenza con cavi elettrici alimentati con tensione di 220 o 380V (tensione di esercizio 450/750V o 0.6/1kV). Per il particolare grado di isolamento della guaina (0.6/1kV) si presta ad essere installato in impianti industriali e per la posa interrata in cavidotto o esterna in impianti perimetrali.