pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSAHZ02204 CAVO ALARM FROHR16 G4 BLU 4X0,22 CCA

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSAHZ02204 CAVO ALARM FROHR16 G4 BLU 4X0,22 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Superficie del conduttore - Ramato

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

Confezione

  • 100 M

EAN

7449073965084

Codice prodotto

BDSAHZ02204

Cod. produttore

AHZ02204

Produttore

BDS

Tensione nominale U0:

450 V

Superficie del conduttore:

Ramato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Tensione nominale U:

750 V

Rinforzo del materiale:

Alluminio

Cavo per sistemi di allarme. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo schermato con guaina grado 4 per impianti di allarme ed antifurto. Grazie alla schermatura totale dei conduttori, risulta adatto per la trasmissione dati e segnali a bassa frequenza. Possedendo una guaina dimensionata per una tensione di isolamento 0.6/1 kV, risulta inoltre idoneo per l’installazione in condutture in coesistenza con cavi elettrici alimentati con tensione di 220 o 380V (tensione di esercizio 450/750V o 0.6/1kV). Per il particolare grado di isolamento della guaina (0.6/1kV) si presta ad essere installato in impianti industriali e per la posa interrata in cavidotto o esterna in impianti perimetrali. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: • Anima: Conduttore in rame rosso flessibile, classe 5 • Isolamento: Mescola a base di PVC, qualità R2 • Cordatura: Anime twistate/cordate a corone concentriche • Fasciatura e protezione: Nastro di poliestere sul totale • Schermatura: Nastro alluminio/poliestere sul totale con conduttore di continuità in rame rosso fessibile • Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità R16 • Colore guaina esterna: Blu (basato su RAL 5015). RIFERIMENTI NORMATIVI: • CEI 20-29 • IEC 60228 • CEI 20-11 • EN 50363 • CEI 20-22 II • CEI EN 60332-3-24 Cat.C • IEC 60332-3-24 Cat.C • EN 50575:2016 Cca - s3, d0, a3