pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDS2CXJB25003 CAVO 2XSLCYK-JB 3X2,50+3G0.50 SCHERMATO

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDS2CXJB25003 CAVO 2XSLCYK-JB 3X2,50+3G0.50 SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

2000005296208

Codice prodotto

BDS2CXJB25003

Cod. produttore

2CXJB25003

Produttore

BDS

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo schermato usato, grazie alla sua costruzione speciale, per alimentare motori con convertitori di frequenza quando e richiesta piena Compatibilita Elettromagnetica (EMC). La costruzione simmetrica del cavo (3 + 3PE) assicura la simmetria delle tensioni di alimentazione sui terminali del motore. Adatto sia per connessioni staticheche dinamiche (movimento occasionale) in impianti industriali, linee di processo e macchinari operanti in ambienti normali o umidi. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta (presenza di acqua condizione AD7).