SPECIALCAVI BALDASSA - BDSTRRZ06M250 TELEFONICO TRR16 6 COPPIE CCA MAT 250M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie del conduttore - Stagnato
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Numero di conduttori - 12
Numero di twistature (coppie) - 6
Twistatura - A coppie
Confezione
250 M
EAN
7449074306831
Codice prodotto
BDSTRRZ06M250
Cod. produttore
TRRZ06M250
Produttore
BDS
Superficie del conduttore:
Stagnato
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Numero di conduttori:
12
Numero di twistature (coppie):
6
Twistatura:
A coppie
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Cordatura (Formazione):
A strati concentrici
Schermatura globale:
Nessuno
Idoneo per posa interrata:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
Categoria:
Nessuno