SOVIL SRL - SOV99512/02 COCOON-APPLIQUE FASCIA 7W LED 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020588893001
Codice prodotto
SOV99512/02
Cod. produttore
99512/02
Produttore
SOV
Applique con fascia in alluminio pressofuso di alta qualità. Diffusore in termoplastico opalino ad alta trasmittanza luminosa. Luce di qualità per ambienti esterni. NUOVO MODULO LED 7W sostituibile con sistema EASY CHANGE che consente la sostituzione senza necessità di disinstallare la lampada dalla parete. Consumo: 7W. Flusso luminoso: 1000 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale. Illuminazione con 30 LED SMD 2835. Alimentazione: 230V. Classe di protezione:IP65 Potenza massima lampade: 7W