SOVIL SRL - SOV99211/16 UPPER-CALPESTAB PICC. 4 VIE 10W LED 4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020588465956
Codice prodotto
SOV99211/16
Cod. produttore
99211/16
Produttore
SOV
Lampada segnapasso in alluminio con quattro aperture. Calpestabile, max 500kg. Diffusore in termoplastico trasparente. Consumo: 10W. Resa: 100W. Risparmio energetico: 87%. Flusso luminoso: 200 lumen. Classe di efficienza energetica: F Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale. Illuminazione con 2 LED SMD 2835. Alimentazione: 230V. Pressacavo PG9. Installazione a pavimento senza necessità di scasso. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 10W