SOVIL SRL - SOV99128/16 SUNNY-APPLIQUE SOLARE LED 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020588233586
Codice prodotto
SOV99128/16
Cod. produttore
99128/16
Produttore
SOV
Applique solare in alluminio pressofuso. Sensore di movimento e crepuscolare. Diffusore in termoplastico opalino. Consumo: 1,7W. Flusso luminoso nominale: 200 lumen. Flusso luminoso reale: 130 lumen. Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale. Batteriaal litio ricaricabile da 1000mAh inclusa. Tre diverse modalità di funzionamento: 1-Accensione con luminosità al 100% e successivo abbassamento al 20% dopo 30 secondi se non rileva presenza. 2-Accensione con luminosità al 100% e successivo spegnimento dopo 30 secondi se non rileva presenza. 3-Accensione con luminosità costante al 50%. Autonomia: 2 ore per circa 200 accensioni a 130 lumen. 8 ore sempre accesa a 60 lumen. Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 1,5W