pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV99111/16 UPPER-CALPESTAB GRANDE 4 VIE 8W LED 4000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588200724

Codice prodotto

SOV99111/16

Cod. produttore

99111/16

Produttore

SOV

Lampada segnapasso in alluminio con 4 aperture. Calpestabile, max 500kg. Diffusore in termoplastico trasparente. Consumo: 4W. Flusso luminoso nominale: 480 lumen. Flusso luminoso reale: 400 lumen. Classe di efficienza energetica: F Temperatura di colore:4000°K. Luce naturale. Illuminazione con 4 LED SMD 2525. Alimentazione: 230V. Pressacavo PG9. Installazione a pavimento senza necessità di scasso. Picchetto per installazione a terra incluso. Classe di protezione: IP65 Numero lampade: 4 Potenza massima lampade: 1W