pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV99085/09 BASCU-CALPESTABILE D108 6W LED 4000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588817380

Codice prodotto

SOV99085/09

Cod. produttore

99085/09

Produttore

SOV

Incasso da pavimento, calpestabile. Struttura in in pressofusione di alluminio. Disco in acciaio inox. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Corpo illuminante orientabile. Controscatola in termoplastico. Consumo: 6W. Flusso luminoso nominale: 600 lumen. Flusso luminoso reale: 338 lumen. Classe di Efficienza Energetica: F Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale. Illuminazione con 1 LED COB Ø14mm. Alimentazione 230V. Classe di protezione: IP67 Potenza massima lampade: 6W