pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98591/02 BOX-APP. BI-EMISSIONE GRANDE 20W LED 300

copiacopia
SOVIL SRL - SOV98591/02 BOX-APP. BI-EMISSIONE GRANDE 20W LED 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588652394

Codice prodotto

SOV98591/02

Cod. produttore

98591/02

Produttore

SOV

Applique in alluminio pressofuso. Diffusori in vetro trasparente. Consumo: 20W. Flusso luminoso nominale: 2100 lumen. Flusso luminoso reale: 990 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 3000?K. Luce calda. Illuminazione con 40 LEDSMD 2835. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 20W