pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98589/27 BOX-APP.BI-EMISS MINI 5,5W+5,5W LED 3000

copiacopia
SOVIL SRL - SOV98589/27 BOX-APP.BI-EMISS MINI 5,5W+5,5W LED 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588244452

Codice prodotto

SOV98589/27

Cod. produttore

98589/27

Produttore

SOV

Applique biemissione in alluminio pressofuso. Diffusori in vetro trasparente. Consumo: 11W. Flusso luminoso nominale: 1200 lumen. Flusso luminoso reale: 875 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 3000?K. Luce calda. Illuminazione con 6+6 LED SMD 2835. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Numero lampade: 2 Potenza massima lampade: 5,5W