pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98084/09 MICRO-INCASSO CALPESTABILE D50 2W LED 30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588998850

Codice prodotto

SOV98084/09

Cod. produttore

98084/09

Produttore

SOV

Incasso da pavimento, calpestabile. Struttura in in pressofusione di alluminio. Disco in acciaio inox. Diffusore in vetro trasparente infrangibile (Max 500 kg). Controscatola in termoplastico. Consumo: 2,5W. Flusso luminoso nominale: 138 lumen. flusso luminoso reale: 120 lumen. Classe di efficienza energetica: G Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda. Illuminazione con 1 LED SMD 3535. Alimentazione 24V DC. Alimentatore non incluso. Classe di protezione: IP67 Potenza massima lampade: 2,5W