SOVIL SRL - SOV692/02 LOUNGE-VASO QUADRATO GRANDE E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020588085093
Codice prodotto
SOV692/02
Cod. produttore
692/02
Produttore
SOV
Vaso luminoso da pavimento. Diffusore in resina ad alta resistenza. Cavo di alimentazione H05RN-F 3G1 lungo 2m. Pressacavo PG9. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 200mm. Adattto esclusivamente per lampade a risparmio energetico. Lampada esclusa. Colore diffusore: bianco. Eventuale diffusore interno colorato non incluso, vedi sezione accessori. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP54 Potenza massima lampade: 100W



