Sony - SONSRSULT1000.CEL Party Lautsprecher Bluet Frspr. Mikro 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004587376
Codice prodotto
SONSRSULT1000.CEL
Cod. produttore
SRSULT1000.CEL
Produttore
SON
Der ULT TOWER 10 liefert einen Schalldruck, der den Boden beben, und einen kraftigen, tiefen Sound, der das Herz hoher schlagen lasst. Er ist der ultimative Bluetooth-Lautsprecher fur Fans des kraftigen Sounds. Zwei ULT-Sound-Modi stehen auf Knopfdruck zur Verfugung: Deep Bass fur tiefere Frequenzen mit mehr Resonanztiefe und Attack Bass fur uberwaltigenden Schwung voller Energie. Seine enormen, nach vorn gerichteten Lautsprecher liefern erstaunliche Lautstarke und verbluffenden Schalldruck, wahrend mehrere Hochtonlautsprecher, die den Lautsprecher umgeben, der Musik nicht nur Details und Klarheit hinzufugen, sondern den Sound auch auf 360 Grad verteilen. Mit diesem breitgefacherten, leistungsstarken Audio in Kombination mit der 360-Grad-Beleuchtung, dieautomatisch mit der Musik synchronisiert wird, kommen Sie uberall im Raum in den Genuss eines ansprechenden audiovisuellen Erlebnisses. Mit dem mitgelieferten hochwertigen kabellosen Mikrofon ubernehmen Sie die Regie fur den Abend oder haben Spa? beim Karaoke. Sie konnen ein zweites Mikrofon oder sogar eine Gitarre anschlie?en, womit der ULT TOWER 10 zum Verstarker wird und Sie selbst Musik machen konnen. Wenn es gerade nicht um Musik geht, lasst sich der ULT TOWER 10 an fast jeden Fernseher anschlie?en,um die Audioqualitat zu verbessern und Home Entertainment mit Sound wie im Kino zu schaffen. Sie konnen den ULT TOWER 10 sogar kabellos mit anderen kompatiblen Lautsprechern von Sony verbinden und alle Lautsprecher zu einem leistungsstarken Soundsystem zusammenschlie?en, bei dem Klang und Beleuchtung synchronisiert werden. Schalldruck, der den Boden zum Beben bringt, und Basse, die den Raum fullen: Wenn Sie den ULT TOWER 10 einmal erlebt haben, werden Sie sich mit nichts anderem mehr zufrieden geben.