Sony - SONSRSNB10W.CE7 Lautsprecher Bluet NackenbA1/4gel USB IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Bluetooth - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Portatile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548736131590
Codice prodotto
SONSRSNB10W.CE7
Cod. produttore
SRSNB10W.CE7
Produttore
SON
Colore:
Bianco
Bluetooth:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Portatile:
sì
Altoparlante fisso:
no
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Grado di protezione (IP):
IPX4
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Frequenza:
20...20000 Hz
Connessione USB:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
WLAN:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza:
49 mm
Larghezza:
191 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
185 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Montaggio a parete:
no