Sony - SONSRSLSR200.CE7 TV Funklautsprecher mit Bedienfunktion 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Bluetooth - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Portatile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548736112094
Codice prodotto
SONSRSLSR200.CE7
Cod. produttore
SRSLSR200.CE7
Produttore
SON
Colore:
Bianco
Bluetooth:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Portatile:
sì
Altoparlante fisso:
sì
Potenza RMS:
2 W
Volume regolabile:
sì
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Ethernet:
no
Mobile High-Definition Link (MHL):
no
WLAN:
no
Altezza:
25 mm
Larghezza:
194 mm
Profondità:
105 mm
Montaggio a parete:
no


